NVENT ERICO - ERI588260 RONDELLA A U PROFILO C, 31X13,5MM, 8,5MM - 588260

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Über der Schiene - ja
In der Schiene - nein
Geeignet für Schienenbreite - 0...31 mm
Packung
50 ST
EAN
8711893015331
Artikelnummer
ERI588260
Herstellernummer
588260
Hersteller
ERI
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Über der Schiene:
ja
In der Schiene:
nein
Geeignet für Schienenbreite:
0...31 mm
Geeignet für Profilschienen (Strut):
ja


