NVENT ERICO - ERI588250 RONDELLA A U PROFILO C, 28X15MM, 10,5MM - 588250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Über der Schiene - ja
In der Schiene - nein
Geeignet für Schienenbreite - 0...28 mm
Packung
50 ST
EAN
8711893015324
Artikelnummer
ERI588250
Herstellernummer
588250
Hersteller
ERI
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Über der Schiene:
ja
In der Schiene:
nein
Geeignet für Schienenbreite:
0...28 mm
Geeignet für Profilschienen (Strut):
ja


