Startseite

NVENT ERICO - ERI585110 MORS. PER PROFILO A C, E0L-E3 BARRA M8 - 585110

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI585110 MORS. PER PROFILO A C, E0L-E3 BARRA M8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - durchlaufend

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

Packung

  • 50 ST

EAN

8711893008005

Artikelnummer

ERI585110

Herstellernummer

585110

Hersteller

ERI

Ausführung:

durchlaufend

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

8

Morsetto per profili a C. Completo di piastra, bullone a U e fissaggi.