NVENT ERICO - ERI584751 STAFFA A PAR.ORIZZ., E4, PROF.STRUT A, C - 584751

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Schienenbreite - 43 mm
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Doppelseitig - nein
Lackiert - nein
Packung
10 ST
EAN
8711893015232
Artikelnummer
ERI584751
Herstellernummer
584751
Hersteller
ERI
Werkstoff:
Stahl
Schienenbreite:
43 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Doppelseitig:
nein
Lackiert:
nein
Mit Mennige gestrichen:
nein
Beschichtet:
nein
Materialstärke:
5 mm
Lochung:
ja


