Startseite

NVENT ERICO - ERI583730 RMF RIDUTTORE ESAGONALE, M8, M10 - 583730

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI583730 RMF RIDUTTORE ESAGONALE, M8, M10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Durchgehendes Gewinde - nein

  • Abmessungen Gewindeanschluss 1 - M8

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893009736

Artikelnummer

ERI583730

Herstellernummer

583730

Hersteller

ERI

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Durchgehendes Gewinde:

nein

Abmessungen Gewindeanschluss 1:

M8

Gewindeanschlussmaß 1 in Zoll:

sonstige

Gewindeanschluss 1:

Innen- und Außengewinde

Abmessungen Gewindeanschluss 2:

M10

Gewindeanschlussmaß 2 in Zoll:

sonstige

Gewindeanschluss 2:

Innen- und Außengewinde

Form:

Sechskant (hexagonal)

Höhe:

22 mm

Forma esagonale.