Startseite

NVENT ERICO - ERI583710 RMF RIDUTTORE ESAGONALE, M6, M8 - 583710

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI583710 RMF RIDUTTORE ESAGONALE, M6, M8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Ausführung - Innen- und Außengewinde

  • Maß 1 (metrisch) - 6

  • Maß 2 (metrisch) - 8

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893009729

Artikelnummer

ERI583710

Herstellernummer

583710

Hersteller

ERI

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Ausführung:

Innen- und Außengewinde

Maß 1 (metrisch):

6

Maß 2 (metrisch):

8

Forma esagonale.