Startseite

NVENT ERICO - ERI583600 ELEMENTO GIREVOLE SFERA, VITE M8, 15MM - 583600

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI583600 ELEMENTO GIREVOLE SFERA, VITE M8, 15MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baulänge - 66 mm

  • Max. Winkelverdrehung - 15 °

  • Maß 1 (metrisch) - 8

  • Zulässige Nutzlast - 2500 N

  • Gewindeanschluss oben - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

3479775836003

Artikelnummer

ERI583600

Herstellernummer

583600

Hersteller

ERI

Baulänge:

66 mm

Max. Winkelverdrehung:

15 °

Maß 1 (metrisch):

8

Zulässige Nutzlast:

2500 N

Gewindeanschluss oben:

ja

Gewindeanschluss unten:

ja

Anschluss mit Außengewinde:

ja

Scharnier justierbar:

nein

Mit Inspektionsloch:

nein

Maß 2 (metrisch):

8

Mit Schiebemutter:

ja

Ruota fino a 15°.