Startseite

NVENT ERICO - ERI580360 COLLARE TUBO ISOLATO CON GOMMA, 60 MM OD - 580360

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI580360 COLLARE TUBO ISOLATO CON GOMMA, 60 MM OD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rohraußendurchmesser - 60 mm

  • Nenndurchmesser - 2 Zoll (50)

  • Anschlussvorrichtung - Innengewinde

  • Anschlussmaß Anschlussvorrichtung - M8

  • Isolierstärke - 19 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

3479775803609

Artikelnummer

ERI580360

Herstellernummer

580360

Hersteller

ERI

Rohraußendurchmesser:

60 mm

Nenndurchmesser:

2 Zoll (50)

Anschlussvorrichtung:

Innengewinde

Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:

M8

Isolierstärke:

19 mm

Werkstoff der Schelle:

Polyisocyanurate (PIR)

Mit eingeschäumtem Bügel:

ja

Dichte Isolierung:

80 kg/m³

Pre-montata con morsetto per tubi a due viti in acciaio. Classificazione antincendio B2 secondo la normativa DIN 4102–1. Classificazione antincendio M1 secondo la normativa NFP 92-501.