NVENT ERICO - ERI561790 DISTANZIATORE METALLICO DMH M6 X 40 - 561790

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ausführung - Innen- und Außengewinde
Maß 1 (metrisch) - 6
Maß 2 (metrisch) - 6
Packung
25 ST
EAN
3479775617909
Artikelnummer
ERI561790
Herstellernummer
561790
Hersteller
ERI
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ausführung:
Innen- und Außengewinde
Maß 1 (metrisch):
6
Maß 2 (metrisch):
6
Hülsenlänge:
40 mm


