NVENT ERICO - ERI561780 DISTANZIATORE METALLICO DMH M6 X 30 - 561780

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ausführung - Innen- und Außengewinde
Maß 1 (metrisch) - 6
Maß 2 (metrisch) - 6
Packung
25 ST
EAN
3479775617800
Artikelnummer
ERI561780
Herstellernummer
561780
Hersteller
ERI
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ausführung:
Innen- und Außengewinde
Maß 1 (metrisch):
6
Maß 2 (metrisch):
6
Hülsenlänge:
30 mm


