NVENT ERICO - ERI561178 PIATTO INTERMEDIO SB 250SPCR - 561178

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Stärke - 6 mm
Rastbar - ja
Packung
5 ST
EAN
0782856968733
Artikelnummer
ERI561178
Herstellernummer
561178
Hersteller
ERI
Farbe:
grau
Stärke:
6 mm
Rastbar:
ja
Per l'uso con Power Block SBF250 per ottenere maggiori distanze di dispersione e gioco richieste per UL® 1953. Distanziatore Distributore di potenza SB250SPCR, termoplastico.


