NVENT ERICO - ERI560720 DISTANZIALE IN MATERIALE PLASTICO 70M6 - 560720

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Ausführung - Innen- und Außengewinde
Maß 1 (metrisch) - 6
Maß 2 (metrisch) - 6
Packung
100 ST
EAN
3479775607207
Artikelnummer
ERI560720
Herstellernummer
560720
Hersteller
ERI
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung:
Innen- und Außengewinde
Maß 1 (metrisch):
6
Maß 2 (metrisch):
6
Hülsenlänge:
70 mm
Per realizzare piastre, schermi o profili più alti. Versione maschio-femmina che permette un montaggio stabile. Applicazioni elettrotecniche.


