Startseite

NVENT ERICO - ERI560630 DISTANZIALE IN MATERIALE PLASTICO 70M5 - 560630

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI560630 DISTANZIALE IN MATERIALE PLASTICO  70M5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - Innen- und Außengewinde

  • Maß 1 (metrisch) - 5

  • Maß 2 (metrisch) - 5

Packung

  • 100 ST

EAN

3479775606309

Artikelnummer

ERI560630

Herstellernummer

560630

Hersteller

ERI

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

Innen- und Außengewinde

Maß 1 (metrisch):

5

Maß 2 (metrisch):

5

Hülsenlänge:

70 mm

Per realizzare piastre, schermi o profili più alti. Versione maschio-femmina che permette un montaggio stabile. Applicazioni elettrotecniche.