NVENT ERICO - ERI560620 DISTANZIALE IN MATERIALE PLASTICO 55M5 - 560620

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Ausführung - Innen- und Außengewinde
Maß 1 (metrisch) - 5
Maß 2 (metrisch) - 5
Packung
100 ST
EAN
3479775606200
Artikelnummer
ERI560620
Herstellernummer
560620
Hersteller
ERI
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung:
Innen- und Außengewinde
Maß 1 (metrisch):
5
Maß 2 (metrisch):
5
Hülsenlänge:
55 mm
Per realizzare piastre, schermi o profili più alti. Versione maschio-femmina che permette un montaggio stabile. Applicazioni elettrotecniche.


