NVENT ERICO - ERI558990 REGOLO GRAD. X CESOIA IDR.X FLEXIBAR HFS - 558990

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Flexibel - nein
Metrische Teilung - ja
Imperiale Teilung - nein
Länge - 1000 mm
Packung
1 ST
EAN
3479775589909
Artikelnummer
ERI558990
Herstellernummer
558990
Hersteller
ERI
Werkstoff:
Stahl
Flexibel:
nein
Metrische Teilung:
ja
Imperiale Teilung:
nein
Länge:
1000 mm
Si fissa all’utensile di taglio idraulico per nVent ERIFLEX Flexibar oppure alla cesoia idraulica per barre. Fornisce supporto a nVent ERIFLEX Flexibar oppure alla barra durante l’utilizzo degli utensili di taglio idraulici. Include finecorsa calibrato. Conforme a RoHS.


