Startseite

NVENT ERICO - ERI558050 PROFILO DIN PDRG 2 MT. - 558050

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI558050 PROFILO DIN PDRG 2 MT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 2000 mm

  • Höhe - 15 mm

  • Oberflächenschutz - bichromatisiert

Packung

  • 15 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

15 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3479775580500

Artikelnummer

ERI558050

Herstellernummer

558050

Hersteller

ERI

Werkstoff:

Stahl

Länge:

2000 mm

Höhe:

15 mm

Oberflächenschutz:

bichromatisiert

Montaggio rapido di tutti i tipi di telai. Resistenza meccanica elevata. Elevata resistenza alla corrosione. Conforme alle specifiche EN 60715, 50035 e DIN 46277. Conforme a RoHS.