NVENT ERICO - ERI557950 PROFILO DIN PDR15 2 MT. - 557950

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Hutschiene 35/15 mm
Lochform - Langloch
Werkstoff - Stahl
Länge - 2000 mm
Höhe - 35 mm
Packung
15 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
15 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3479775579504
Artikelnummer
ERI557950
Herstellernummer
557950
Hersteller
ERI
Ausführung:
Hutschiene 35/15 mm
Lochform:
Langloch
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2000 mm
Höhe:
35 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Bohrlochabstand mittig:
25 mm
Materialstärke:
1.5 mm


