NVENT ERICO - ERI557750 PROFILO DIN PDR 5,5 2 MT. - 557750

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Hutschiene TH15
Lochform - Langloch
Werkstoff - Stahl
Länge - 2000 mm
Höhe - 15 mm
Packung
15 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
15 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3479775577500
Artikelnummer
ERI557750
Herstellernummer
557750
Hersteller
ERI
Ausführung:
Hutschiene TH15
Lochform:
Langloch
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2000 mm
Höhe:
15 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Bohrlochabstand mittig:
20 mm
Materialstärke:
1 mm
Montaggio rapido di tutti i tipi di telai. Resistenza meccanica elevata. Elevata resistenza alla corrosione. Conforme a RoHS. Conforme alle specifiche EN 60715, 50022 e DIN 46277.