Startseite

NVENT ERICO - ERI557520 PROFILO A C 35X35 2 MT. - 557520

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI557520 PROFILO A C 35X35 2 MT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Lochform - Langloch

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 2000 mm

  • Höhe - 35 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

15 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3479775575209

Artikelnummer

ERI557520

Herstellernummer

557520

Hersteller

ERI

Ausführung:

sonstige

Lochform:

Langloch

Werkstoff:

Stahl

Länge:

2000 mm

Höhe:

35 mm

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Bohrlochabstand mittig:

25 mm

Materialstärke:

2 mm

Montaggio rapido di tutti i tipi di telai. Resistenza meccanica elevata. Elevata resistenza alla corrosione. Conforme alle specifiche EN 60715 e DIN 46277. Conforme a RoHS.