NVENT ERICO - ERI554370 CPI 70-400-12 - 554370

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - rostfreier Stahl
Leiternennquerschnitt - 70 mm²
Leiter-Form - flach
Leitungs-Breite ca. - 30 mm
Leitungs-Höhe ca. - 5.8 mm
Packung
10 ST
EAN
3479775543703
Artikelnummer
ERI554370
Herstellernummer
554370
Hersteller
ERI
Leiter-Material:
rostfreier Stahl
Leiternennquerschnitt:
70 mm²
Leiter-Form:
flach
Leitungs-Breite ca.:
30 mm
Leitungs-Höhe ca.:
5.8 mm
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Le trecce per messa a terra e collegamenti CPI in acciaio inossidabile di alta qualità possono essere installate in ambienti estremamente corrosivi, come applicazioni in mare aperto e costiere. L’intera gamma di trecce CPI è ideale per le applicazioni che usano tubi o serbatoi in acciaio inossidabile, come l’industria alimentare e delle bibite, l’edilizia, i trasporti, il settore petrolifero e chimico. nVent ERIFLEX offre trecce e capicorda in acciaio inossidabile 316L, una delle opzioni con la maggior resistenza tra quelli disponibili sul mercato dell’acciaio inossidabile. Il nostro processo di produzione è stato ottimizzato per realizzare le migliori lavorazioni di intreccio, crimpatura, taglio e punzonatura.


