NVENT ERICO - ERI554304 CPI 25-400-10 - 554304

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - rostfreier Stahl
Leiternennquerschnitt - 25 mm²
Leiter-Form - flach
Leitungs-Breite ca. - 26.5 mm
Leitungs-Höhe ca. - 3.5 mm
Packung
10 ST
EAN
3479775543048
Artikelnummer
ERI554304
Herstellernummer
554304
Hersteller
ERI
Leiter-Material:
rostfreier Stahl
Leiternennquerschnitt:
25 mm²
Leiter-Form:
flach
Leitungs-Breite ca.:
26.5 mm
Leitungs-Höhe ca.:
3.5 mm
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig


