NVENT ERICO - ERI554299 CPI 25-150-10 - 554299

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - rostfreier Stahl
Leiternennquerschnitt - 25 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Form - flach
Leitungs-Breite ca. - 26.5 mm
Packung
10 ST
EAN
3479775542997
Artikelnummer
ERI554299
Herstellernummer
554299
Hersteller
ERI
Leiter-Material:
rostfreier Stahl
Leiternennquerschnitt:
25 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Form:
flach
Leitungs-Breite ca.:
26.5 mm
Leitungs-Höhe ca.:
3.5 mm


