NVENT ERICO - ERI554280 CPI 16-300-8 - 554280

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - rostfreier Stahl
Leiternennquerschnitt - 16 mm²
Leiter-Form - flach
Leitungs-Breite ca. - 17.5 mm
Leitungs-Höhe ca. - 3 mm
Packung
10 ST
EAN
3479775542805
Artikelnummer
ERI554280
Herstellernummer
554280
Hersteller
ERI
Leiter-Material:
rostfreier Stahl
Leiternennquerschnitt:
16 mm²
Leiter-Form:
flach
Leitungs-Breite ca.:
17.5 mm
Leitungs-Höhe ca.:
3 mm
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Le trecce per messa a terra e collegamenti CPI in acciaio inossidabile di alta qualità possono essere installate in ambienti estremamente corrosivi, come applicazioni in mare aperto e costiere. L’intera gamma di trecce CPI è ideale per le applicazioni che usano tubi o serbatoi in acciaio inossidabile, come l’industria alimentare e delle bibite, l’edilizia, i trasporti, il settore petrolifero e chimico. nVent ERIFLEX offre trecce e capicorda in acciaio inossidabile 316L, una delle opzioni con la maggior resistenza tra quelli disponibili sul mercato dell’acciaio inossidabile. Il nostro processo di produzione è stato ottimizzato per realizzare le migliori lavorazioni di intreccio, crimpatura, taglio e punzonatura.


