Startseite

NVENT ERICO - ERI554279 CPI 16-250-8 - 554279

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI554279 CPI 16-250-8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - rostfreier Stahl

  • Leiternennquerschnitt - 16 mm²

  • Leiter-Form - flach

  • Leitungs-Breite ca. - 17.5 mm

  • Leitungs-Höhe ca. - 3 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

3479775542799

Artikelnummer

ERI554279

Herstellernummer

554279

Hersteller

ERI

Leiter-Material:

rostfreier Stahl

Leiternennquerschnitt:

16 mm²

Leiter-Form:

flach

Leitungs-Breite ca.:

17.5 mm

Leitungs-Höhe ca.:

3 mm

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Le trecce per messa a terra e collegamenti CPI in acciaio inossidabile di alta qualità possono essere installate in ambienti estremamente corrosivi, come applicazioni in mare aperto e costiere. L’intera gamma di trecce CPI è ideale per le applicazioni che usano tubi o serbatoi in acciaio inossidabile, come l’industria alimentare e delle bibite, l’edilizia, i trasporti, il settore petrolifero e chimico. nVent ERIFLEX offre trecce e capicorda in acciaio inossidabile 316L, una delle opzioni con la maggior resistenza tra quelli disponibili sul mercato dell’acciaio inossidabile. Il nostro processo di produzione è stato ottimizzato per realizzare le migliori lavorazioni di intreccio, crimpatura, taglio e punzonatura.