Startseite

NVENT ERICO - ERI554080 GUAINA ISOLANTE IN SILICONE SBS 28 - 554080

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI554080 GUAINA ISOLANTE IN SILICONE  SBS 28

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 30 mm

  • Farbe - rot

  • Hitzebeständig - ja

  • Strecktülle - ja

Packung

  • 30 M

EAN

3479775540801

Artikelnummer

ERI554080

Herstellernummer

554080

Hersteller

ERI

Innendurchmesser:

30 mm

Farbe:

rot

Hitzebeständig:

ja

Strecktülle:

ja

Resistente alle temperature elevate. Manicotto economico per isolamento. Elevata flessibilità. Non contiene alogeni.