Startseite

NVENT ERICO - ERI554060 GUAINA ISOLANTE IN SILICONE SBS 20 - 554060

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI554060 GUAINA ISOLANTE IN SILICONE  SBS 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 20 mm

  • Farbe - rot

  • Hitzebeständig - ja

  • Strecktülle - ja

Packung

  • 25 M

EAN

3479775540603

Artikelnummer

ERI554060

Herstellernummer

554060

Hersteller

ERI

Innendurchmesser:

20 mm

Farbe:

rot

Hitzebeständig:

ja

Strecktülle:

ja

Resistente alle temperature elevate. Manicotto economico per isolamento. Elevata flessibilità. Non contiene alogeni.