Startseite

NVENT ERICO - ERI554050 GUAINA ISOLANTE IN SILICONE SBS 15 - 554050

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI554050 GUAINA ISOLANTE IN SILICONE  SBS 15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 15 mm

  • Farbe - rot

  • Hitzebeständig - ja

  • Strecktülle - ja

Packung

  • 25 M

EAN

3479775540504

Artikelnummer

ERI554050

Herstellernummer

554050

Hersteller

ERI

Innendurchmesser:

15 mm

Farbe:

rot

Hitzebeständig:

ja

Strecktülle:

ja

Resistente alle temperature elevate. Manicotto economico per isolamento. Elevata flessibilità. Non contiene alogeni.