Startseite

NVENT ERICO - ERI554030 GUAINA ISOLANTE IN SILICONE SBS 10 - 554030

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI554030 GUAINA ISOLANTE IN SILICONE  SBS 10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 10 mm

  • Farbe - rot

  • Hitzebeständig - ja

  • Strecktülle - ja

Packung

  • 100 M

EAN

3479775540306

Artikelnummer

ERI554030

Herstellernummer

554030

Hersteller

ERI

Innendurchmesser:

10 mm

Farbe:

rot

Hitzebeständig:

ja

Strecktülle:

ja

Resistente alle temperature elevate. Manicotto economico per isolamento. Elevata flessibilità. Non contiene alogeni.