Startseite

NVENT ERICO - ERI554020 GUAINA ISOLANTE IN SILICONE SBS 8 - 554020

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI554020 GUAINA ISOLANTE IN SILICONE  SBS 8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 8 mm

  • Farbe - rot

  • Hitzebeständig - ja

  • Strecktülle - ja

Packung

  • 100 M

EAN

3479775540207

Artikelnummer

ERI554020

Herstellernummer

554020

Hersteller

ERI

Innendurchmesser:

8 mm

Farbe:

rot

Hitzebeständig:

ja

Strecktülle:

ja

Resistente alle temperature elevate. Manicotto economico per isolamento. Elevata flessibilità. Non contiene alogeni.