Startseite

NVENT ERICO - ERI552220 ISOBOLT 30M8 - 552220

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI552220 ISOBOLT  30M8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Länge - 30 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

3479775522203

Artikelnummer

ERI552220

Herstellernummer

552220

Hersteller

ERI

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

8

Länge:

30 mm

Include perno filettato, rondella, rondella elastica di sicurezza e dado.