Startseite

NVENT ERICO - ERI552200 ISOBOLT 25M6 - 552200

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI552200 ISOBOLT  25M6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Länge - 25 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3479775522005

Artikelnummer

ERI552200

Herstellernummer

552200

Hersteller

ERI

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

6

Länge:

25 mm

Include perno filettato, rondella, rondella elastica di sicurezza e dado.