Startseite

NVENT ERICO - ERI550980 BARRE IN RAME PIENE L. 4000 PCB 40X10 - 550980

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI550980 BARRE IN RAME PIENE L. 4000 PCB 40X10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - flach

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 10 mm

  • Länge - 4000 mm

  • Flexibel - nein

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

97 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3479775509808

Artikelnummer

ERI550980

Herstellernummer

550980

Hersteller

ERI

Ausführung:

flach

Breite:

40 mm

Höhe:

10 mm

Länge:

4000 mm

Flexibel:

nein

Connessione elettrica per applicazioni pesanti. Interruttore di circuito, generatore e conduttore della rete dell’energia elettrica prefabbricato. Alternativo a cavi multipli e di grandi dimensioni. Connessione di terra. Distribuzione dell’energia elettrica. Bordi arrotondati.