Startseite

NVENT ERICO - ERI550950 BARRE IN RAME PIENE L. 4000 PCB160X10 - 550950

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI550950 BARRE IN RAME PIENE L. 4000 PCB160X10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - flach

  • Breite - 160 mm

  • Höhe - 10 mm

  • Länge - 4000 mm

  • Flexibel - nein

Packung

  • 2 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

97 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3479775509501

Artikelnummer

ERI550950

Herstellernummer

550950

Hersteller

ERI

Ausführung:

flach

Breite:

160 mm

Höhe:

10 mm

Länge:

4000 mm

Flexibel:

nein

Connessione elettrica per applicazioni pesanti. Interruttore di circuito, generatore e conduttore della rete dell’energia elettrica prefabbricato. Alternativo a cavi multipli e di grandi dimensioni. Connessione di terra. Distribuzione dell’energia elettrica. Bordi arrotondati.