NVENT ERICO - ERI550930 BARRE IN RAME PIENE L. 4000 PCB100X10 - 550930

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - flach
Breite - 100 mm
Höhe - 10 mm
Länge - 4000 mm
Flexibel - nein
Packung
2 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
97 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3479775509303
Artikelnummer
ERI550930
Herstellernummer
550930
Hersteller
ERI
Ausführung:
flach
Breite:
100 mm
Höhe:
10 mm
Länge:
4000 mm
Flexibel:
nein
Connessione elettrica per applicazioni pesanti. Interruttore di circuito, generatore e conduttore della rete dell’energia elettrica prefabbricato. Alternativo a cavi multipli e di grandi dimensioni. Connessione di terra. Distribuzione dell’energia elettrica. Bordi arrotondati.


