NVENT ERICO - ERI550900 BARRE IN RAME PIENE L. 4000 PCB 50X10 - 550900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - flach
Breite - 50 mm
Höhe - 10 mm
Länge - 4000 mm
Flexibel - nein
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
97 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3479775509006
Artikelnummer
ERI550900
Herstellernummer
550900
Hersteller
ERI
Ausführung:
flach
Breite:
50 mm
Höhe:
10 mm
Länge:
4000 mm
Flexibel:
nein
Connessione elettrica per applicazioni pesanti. Interruttore di circuito, generatore e conduttore della rete dell’energia elettrica prefabbricato. Alternativo a cavi multipli e di grandi dimensioni. Connessione di terra. Distribuzione dell’energia elettrica. Bordi arrotondati.


