NVENT ERICO - ERI550770 BARRE IN RAME PIENE PCB 12X5 L. 2000 - 550770

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 160 A
Ausführung - flach
Breite - 12 mm
Höhe - 5 mm
Länge - 2000 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
97 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3479775507705
Artikelnummer
ERI550770
Herstellernummer
550770
Hersteller
ERI
Bemessungsstrom In:
160 A
Ausführung:
flach
Breite:
12 mm
Höhe:
5 mm
Länge:
2000 mm
Flexibel:
nein
Connessione elettrica per applicazioni pesanti. Interruttore di circuito, generatore e conduttore della rete dell’energia elettrica prefabbricato. Alternativo a cavi multipli e di grandi dimensioni. Connessione di terra. Distribuzione dell’energia elettrica. Bordi arrotondati.


