Startseite

NVENT ERICO - ERI550610 BARRE IN RAME PIENE L. 4000 PCB 25X5 - 550610

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI550610 BARRE IN RAME PIENE L. 4000 PCB 25X5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - flach

  • Breite - 25 mm

  • Höhe - 5 mm

  • Länge - 4000 mm

  • Flexibel - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

97 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3479775506104

Artikelnummer

ERI550610

Herstellernummer

550610

Hersteller

ERI

Ausführung:

flach

Breite:

25 mm

Höhe:

5 mm

Länge:

4000 mm

Flexibel:

nein

Connessione elettrica per applicazioni pesanti. Interruttore di circuito, generatore e conduttore della rete dell’energia elettrica prefabbricato. Alternativo a cavi multipli e di grandi dimensioni. Connessione di terra. Distribuzione dell’energia elettrica. Bordi arrotondati.