Startseite

NVENT ERICO - ERI549760 BARRE IN RAME PIENE 2000 PCB 120X10 - 549760

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI549760 BARRE IN RAME PIENE 2000 PCB 120X10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 120 mm

  • Höhe - 10 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Flexibel - nein

Packung

  • 2 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

97 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3479775497600

Artikelnummer

ERI549760

Herstellernummer

549760

Hersteller

ERI

Breite:

120 mm

Höhe:

10 mm

Länge:

2000 mm

Flexibel:

nein

Connessione elettrica per applicazioni pesanti. Interruttore di circuito, generatore e conduttore della rete dell’energia elettrica prefabbricato. Alternativo a cavi multipli e di grandi dimensioni. Connessione di terra. Distribuzione dell’energia elettrica. Bordi arrotondati.

Ein NVENT ERICO Produkt

Entdecken Sie die NVENT ERICO-Serie