Startseite

NVENT ERICO - ERI549750 BARRE IN RAME PIENE 2000 PCB 100X10 - 549750

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI549750 BARRE IN RAME PIENE 2000 PCB 100X10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - flach

  • Breite - 100 mm

  • Höhe - 10 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Oberflächenschutz - verzinnt

Packung

  • 2 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

97 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3479775497501

Artikelnummer

ERI549750

Herstellernummer

549750

Hersteller

ERI

Ausführung:

flach

Breite:

100 mm

Höhe:

10 mm

Länge:

2000 mm

Oberflächenschutz:

verzinnt

Flexibel:

nein

Connessione elettrica per applicazioni pesanti. Interruttore di circuito, generatore e conduttore della rete dell’energia elettrica prefabbricato. Alternativo a cavi multipli e di grandi dimensioni. Connessione di terra. Distribuzione dell’energia elettrica. Bordi arrotondati.