NVENT ERICO - ERI549740 BARRE IN RAME PIENE 2000 PCB 80X10 - 549740

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - flach
Breite - 80 mm
Höhe - 10 mm
Länge - 2000 mm
Oberflächenschutz - verzinnt
Packung
2 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
97 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3479775497402
Artikelnummer
ERI549740
Herstellernummer
549740
Hersteller
ERI
Ausführung:
flach
Breite:
80 mm
Höhe:
10 mm
Länge:
2000 mm
Oberflächenschutz:
verzinnt
Flexibel:
nein
Connessione elettrica per applicazioni pesanti. Interruttore di circuito, generatore e conduttore della rete dell’energia elettrica prefabbricato. Alternativo a cavi multipli e di grandi dimensioni. Connessione di terra. Distribuzione dell’energia elettrica. Bordi arrotondati.


