NVENT ERICO - ERI549700 BARRE IN RAME PIENE 2000 PCB 30X10 - 549700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - flach
Breite - 30 mm
Höhe - 10 mm
Länge - 2000 mm
Packung
2 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
97 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3479775497006
Artikelnummer
ERI549700
Herstellernummer
549700
Hersteller
ERI
Ausführung:
flach
Breite:
30 mm
Höhe:
10 mm
Länge:
2000 mm
Connessione elettrica per applicazioni pesanti. Interruttore di circuito, generatore e conduttore della rete dell’energia elettrica prefabbricato. Alternativo a cavi multipli e di grandi dimensioni. Connessione di terra. Distribuzione dell’energia elettrica. Bordi arrotondati.


