Startseite

NVENT ERICO - ERI549610 BARRE IN RAME PIENE 2000 PCB 50X5 - 549610

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI549610 BARRE IN RAME PIENE 2000 PCB 50X5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 5 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Flexibel - nein

Packung

  • 2 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

97 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3479775496108

Artikelnummer

ERI549610

Herstellernummer

549610

Hersteller

ERI

Breite:

50 mm

Höhe:

5 mm

Länge:

2000 mm

Flexibel:

nein

Connessione elettrica per applicazioni pesanti. Interruttore di circuito, generatore e conduttore della rete dell’energia elettrica prefabbricato. Alternativo a cavi multipli e di grandi dimensioni. Connessione di terra. Distribuzione dell’energia elettrica. Bordi arrotondati.