NVENT ERICO - ERI549230 BARRE FILETTATE 1000 TCB 12X2 - 549230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - flach
Breite - 12 mm
Höhe - 2 mm
Länge - 1000 mm
Flexibel - nein
Packung
1 ST
EAN
3479775492308
Artikelnummer
ERI549230
Herstellernummer
549230
Hersteller
ERI
Ausführung:
flach
Breite:
12 mm
Höhe:
2 mm
Länge:
1000 mm
Flexibel:
nein
Connessione elettrica per applicazioni pesanti. Interruttore di circuito, generatore e conduttore della rete dell’energia elettrica prefabbricato. Alternativo a cavi multipli e di grandi dimensioni. Connessione di terra. Distribuzione dell’energia elettrica. Bordi arrotondati.
Ein NVENT ERICO Produkt
Entdecken Sie die NVENT ERICO-Serie


