Startseite

NVENT ERICO - ERI549220 BARRE FILETTATE TCBS 12X5X1000 - 549220

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - flach

  • Breite - 12 mm

  • Höhe - 5 mm

  • Länge - 1000 mm

  • Flexibel - nein

Packung

  • 4 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

97 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3479775492209

Artikelnummer

ERI549220

Herstellernummer

549220

Hersteller

ERI

Ausführung:

flach

Breite:

12 mm

Höhe:

5 mm

Länge:

1000 mm

Flexibel:

nein

Connessione elettrica per applicazioni pesanti. Interruttore di circuito, generatore e conduttore della rete dell’energia elettrica prefabbricato. Alternativo a cavi multipli e di grandi dimensioni. Connessione di terra. Distribuzione dell’energia elettrica. Bordi arrotondati.

Ein NVENT ERICO Produkt

Entdecken Sie die NVENT ERICO-Serie