Startseite

NVENT ERICO - ERI549200 BARRE FILETTATE TCBS 18X4X1000 - 549200

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - flach

  • Breite - 18 mm

  • Höhe - 4 mm

  • Länge - 1000 mm

  • Flexibel - nein

Packung

  • 4 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

97 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3479775492001

Artikelnummer

ERI549200

Herstellernummer

549200

Hersteller

ERI

Ausführung:

flach

Breite:

18 mm

Höhe:

4 mm

Länge:

1000 mm

Flexibel:

nein

Connessione elettrica per applicazioni pesanti. Interruttore di circuito, generatore e conduttore della rete dell’energia elettrica prefabbricato. Alternativo a cavi multipli e di grandi dimensioni. Connessione di terra. Distribuzione dell’energia elettrica. Bordi arrotondati.

Ein NVENT ERICO Produkt

Entdecken Sie die NVENT ERICO-Serie