NVENT ERICO - ERI549000 BARRE FILETTATE TCBS15X5X2000 - 549000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - flach
Breite - 15 mm
Höhe - 5 mm
Länge - 2000 mm
Flexibel - nein
Packung
4 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
97 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3479775490007
Artikelnummer
ERI549000
Herstellernummer
549000
Hersteller
ERI
Ausführung:
flach
Breite:
15 mm
Höhe:
5 mm
Länge:
2000 mm
Flexibel:
nein
Le scanalature all’estremità possono essere utilizzate per fissare la barra ad un supporto oppure per connettere il conduttore di ingresso principale. Connessione elettrica per applicazioni pesanti. Interruttore di circuito, generatore e conduttore dellarete dell’energia elettrica prefabbricato. Alternativo a cavi multipli e di grandi dimensioni. Connessione di terra. Distribuzione dell’energia elettrica. Bordi arrotondati.
Ein NVENT ERICO Produkt
Entdecken Sie die NVENT ERICO-Serie


