Startseite

NVENT ERICO - ERI548690 ISOLATORE ISO TP 100M16 - 548690

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16

  • Länge - 100 mm

  • Außendurchmesser - 75 mm

Packung

  • 10 ST

Produktserien

Eriflex

EAN

8711893044966

Artikelnummer

ERI548690

Herstellernummer

548690

Hersteller

ERI

Anschlussgewindemaß (metrisch):

16

Länge:

100 mm

Außendurchmesser:

75 mm

Non contiene alogeni. Resistenza elevata alla corrente di dispersione. Grande stabilità dei parametri elettrici e meccanici. Rinforzato in fibra di vetro. Riconosciuto da UL® secondo E125470 e valutato con classificazione di resistenza dielettrica di 1.500 V CA/CC. Conforme a RoHS.