Startseite

NVENT ERICO - ERI548680 ISOLATORE ISO TP 100M12 - 548680

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 100 mm

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12

  • Außendurchmesser - 75 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8711893044959

Artikelnummer

ERI548680

Herstellernummer

548680

Hersteller

ERI

Länge:

100 mm

Anschlussgewindemaß (metrisch):

12

Außendurchmesser:

75 mm

Non contiene alogeni. Resistenza elevata alla corrente di dispersione. Grande stabilità dei parametri elettrici e meccanici. Rinforzato in fibra di vetro. Riconosciuto da UL® secondo E125470 e valutato con classificazione di resistenza dielettrica di 1.500 V CA/CC. Conforme a RoHS.

Ein NVENT ERICO Produkt

Entdecken Sie die NVENT ERICO-Serie