NVENT ERICO - ERI548640 ISOLATORE ISO TP 75M12 - 548640

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 75 mm
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Außendurchmesser - 75 mm
Packung
1 ST
EAN
8711893044911
Artikelnummer
ERI548640
Herstellernummer
548640
Hersteller
ERI
Länge:
75 mm
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Außendurchmesser:
75 mm
Non contiene alogeni. Resistenza elevata alla corrente di dispersione. Grande stabilità dei parametri elettrici e meccanici. Rinforzato in fibra di vetro. Riconosciuto da UL® secondo E125470 e valutato con classificazione di resistenza dielettrica di 1.500 V CA/CC. Conforme a RoHS.
Ein NVENT ERICO Produkt
Entdecken Sie die NVENT ERICO-Serie


