NVENT ERICO - ERI548630 ISOLATORE ISO TP 70M16 - 548630

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16
Länge - 70 mm
Außendurchmesser - 75 mm
Packung
10 ST
EAN
8711893044904
Artikelnummer
ERI548630
Herstellernummer
548630
Hersteller
ERI
Anschlussgewindemaß (metrisch):
16
Länge:
70 mm
Außendurchmesser:
75 mm
Non contiene alogeni. Resistenza elevata alla corrente di dispersione. Grande stabilità dei parametri elettrici e meccanici. Rinforzato in fibra di vetro. Riconosciuto da UL® secondo E125470 e valutato con classificazione di resistenza dielettrica di 1.500 V CA/CC. Conforme a RoHS.
Ein NVENT ERICO Produkt
Entdecken Sie die NVENT ERICO-Serie


